Leistung = 0,4 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 2,5 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → 4...
Leistung = 0,75 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 4,2 A Serie = FR-D720S Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → 400Hz STO = Ja Filter in...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren. Vers...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren. Vers...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren. Vers...
Leistung = 1,1 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 6,7 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500...