Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV 12, 1-Phasen Drehzahlgeregelter Antrieb 1,5 kW, 230 V ac / 14,9 A 400Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric ATV 12, 1-Phasen Drehzahlgeregelter Antrieb 1,5 kW, 230 V ac / 14,9 A 400Hz für Wechselstrommotoren
Schneider Electric ATV 12, 1-Phasen Drehzahlgeregelter Antrieb 1,5 kW, 230 V ac / 14,9 A 400Hz für Wechselstrommotoren
Schneider Electric ATV 12, 1-Phasen Drehzahlgeregelter Antrieb 1,5 kW, 230 V ac / 14,9 A 400Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-6695786
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12HU15M2
EAN/GTIN:
     3606480071096
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
Kühlkörper
Leistung = 1,5 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 14,9 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 400Hz
STO = Nein
Montagetyp = Schrankmontage
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Verifizierung = Green Premium
Gesamttiefe = 156mm

Der Frequenzumrichter Schneider Electric ATV12HU15M2 für einphasige Versorgungsspannung ist für die drehzahlgeregelte Ansteuerung von Asynchronmotoren vorgesehen. Dieses mit EMV-Filter ausgestattete Modell für eine Versorgungsspannung von 230 V hat eine Nennleistung von 1,5 kW. Die Abmessungen dieses Frequenzumrichters sind – Länge: 143 mm, Breite 105 mm und Gesamttiefe 156 mm.
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
14,9 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
400Hz
STO:
Nein
Montagetyp:
Schrankmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Gesamttiefe:
156mm
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, inverter 1500w, inverter, frequenzumrichter 230v, 6695786, Automation, Elektromotoren, Schneider Electric, ATV12HU15M2, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,80*
ab € 207,91*
€ 226,85*
Frei Haus
ab € 200,87*
€ 226,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,44*
€ 226,98*
Frei Haus
ab € 209,10*
€ 229,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 207,16*
€ 233,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.