Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP7012/02S/ST Rundsteckverbinder Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X837201
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7012/02S/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
600 V
Verschluss:
Bajonett
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
PXP7012/02S/ST
Typ:
Buccaneer 7000
Nennstrom:
25 A
Serie:
Buccaneer 7000
Bauform:
Buchse, Einbau
Einbaubohrung Ø:
30 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 15,31*
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 15,32*
€ 8,95*
ab € 10,33*
€ 15,35*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 2,41*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/02P/ST/1113
ab € 11,92*
Zubehör
Bulgin
PXP7082
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.