Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP7010/02P/ST/1113 Rundsteckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664954-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7010/02P/ST/1113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP7010/02P/ST/1113 Rundsteckverbinder Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 Gesamtpolzahl: 2 1 St.

Kabelstecker Serie Buccaneer 7000

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 13 mm · Kabel-Ø (min.): 11 mm · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart (Details): Bajonett · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
11 - 13 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 7000
Herst.-Teilenr.:
PXP7010/02P/ST/1113
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 7000
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
13 mm
Kabel-Ø (min.):
11 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Verschlussart (Details):
Bajonett
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,10*
€ 20,97*
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 20,98*
€ 8,95*
ab € 14,11*
€ 21,01*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 24,42*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 2,41*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0507
ab € 1,62*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/0713
ab € 2,21*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/02S/ST/1113
ab € 16,02*
Zubehör
Bulgin
PXP7012/02S/ST
ab € 10,33*
Zubehör
Bulgin
PXP7088/1315
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.