Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXP7012/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXP7012/02
Einbaubuchse, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXP7012/02
Artikel-Nr.:
     4502-70F5750
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7012/02S/ST
EAN/GTIN:
     4099889739190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Rundsteckverbinder für flexiblen Kabelanschluss Serie Buccaneer 7000 Typ Bulgin PXP70... Steckverbinder für Frontplatteneinbau mit Buchsenkontakten Typ PXP7012... Betriebsspannung : 600 V, Betriebsstrom : 25 A, Kontaktwiderstand : max. 10 MOhm, Material : PC/PBT, halogenfrei, Entflammbarkeitsklasse : UL 94 V-0, Kontakte : Messing, vernickelt, Schutzart gekoppelt : IP 66, IP 68, IP 69K, Zulassungen : UL, cULus, VDE, CCC, Betriebstemperatur : - 40 bis +120 °C. Tabellenangaben : Polzahl, Kontaktart, Kabelaufnahme, Farbe. PXP7012/02S/ST, 2-polig, Schraub
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.049 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 15,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 15,32*
€ 8,95*
ab € 10,33*
€ 15,35*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 2,41*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/02P/ST/1113
ab € 11,92*
Zubehör
Bulgin
PXP7082
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.