Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP7012/02S/ST Rundsteckverbinder Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665039-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7012/02S/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP7012/02S/ST Rundsteckverbinder Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 Gesamtpolzahl: 2 1 St.

Gerätedose Serie Buccaneer 7000

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 30 mm · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Verschlussart (Details): Bajonett · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 7000
Herst.-Teilenr.:
PXP7012/02S/ST
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 7000
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Einbaubohrung Ø:
30 mm
Verschlussart (Details):
Bajonett
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 15,31*
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 15,32*
€ 8,95*
ab € 10,33*
€ 15,35*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 2,41*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/02P/ST/1113
ab € 11,92*
Zubehör
Bulgin
PXP7082
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.