Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99 9108 50 03 Subminiatur-RundsteckverFlanschbuchse Gesamtpolzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X836071
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9108 50 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
99 9108 50 03
Typ:
99 9108 50 03
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
7 A
Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Lötkelch + Löten
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Rot
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Bronze vergoldet
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
PA (UL 94 V-0)
Produkt-Art:
Subminiatur-Rundsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 7,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 7,40*
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 7,48*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,29*
2 Tage
13
€ 14,99*
ab € 5,55*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,96*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,01*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 2,65*
Zubehör
Binder
08-2675-000-000
ab € 1,48*
Zubehör
Binder
08-2681-000-000
ab € 1,48*
Zubehör
Binder
99-9105-03-03
ab € 3,42*
Zubehör
Binder
99-9105-00-03
ab € 3,07*
Zubehör
Binder
99-9105-50-03
ab € 3,99*
Zubehör
Binder
99-9105-60-03
ab € 3,56*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 2,82*
Zubehör
Binder
99 9105 02 03
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.