Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-9108-50-03 RUNDBUCHSE, PANEL, ROT, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778804
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9108-50-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: 720 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, flanschdose binder 3pol, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 3 polig, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 99-9108-50-03, 1778804, 177-8804
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,42*
    € 6,01*
    € 8,95*
    ab € 3,95*
    € 6,02*
    € 5,90*
    ab € 4,36*
    € 7,51*
    1 Tag
    18
    Frei Haus
    ab € 5,58*
    € 8,32*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 5,53*
    € 11,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2567 000 000
    ab € 1,96*
    Zubehör
    Binder
    08 0216 000 000
    ab € 9,08*
    Zubehör
    Binder
    08-2433-000-001
    ab € 2,43*
    Zubehör
    Binder
    08-2675-000-000
    ab € 1,49*
    Zubehör
    Binder
    08-2681-000-000
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Binder
    99-9105-03-03
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Binder
    99-9105-00-03
    ab € 3,05*
    Zubehör
    Binder
    99-9105-50-03
    ab € 3,75*
    Zubehör
    Binder
    99-9105-60-03
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Binder
    16-0917-001
    ab € 0,32*
    Zubehör
    Binder
    08-2434-000-001
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Binder
    99 9105 02 03
    ab € 4,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.