Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 720 Mini Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468998
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9105-03-03
EAN/GTIN:
     5059041507486
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Bajonett
Zugentlastung = Ja
Kontaktmaterial = Messing

Kabelstecker. Snap-In Kabelstecker IP67, Serie 720
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Zugentlastung:
Ja
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, 468998, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9991050303, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 6,93*
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 6,96*
1 Tag
95
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 7,30*
1 Tag
61
€ 14,99*
ab € 4,94*
€ 10,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,48*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
99-9106-03-03
ab € 3,68*
Zubehör
Binder
99-9108-00-03
ab € 3,23*
Zubehör
Binder
99 9108 50 03
ab € 4,32*
Zubehör
Binder
99-9106-00-03
ab € 4,70*
Zubehör
Binder
99-9106-50-03
ab € 4,96*
Zubehör
Binder
99-9106-60-03
ab € 5,04*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.