Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9105 02 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9105 02 03
Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9105 02 03
Artikel-Nr.:
     4502-66P4658
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9105 02 03
EAN/GTIN:
     4099891693046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Kabelstecker, 99-9105-02-03, Franz Binder Snap-In IP67 Kabelstecker, Polzahl: 3, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67, VDE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,05*
Zubehör
Binder
99 9108 50 03
ab € 4,07*
Zubehör
Binder
99-9106-50-03
ab € 4,65*
Zubehör
Binder
99-9106-60-03
ab € 4,62*
Zubehör
Binder
99-9108-00-03
ab € 3,21*
Zubehör
Binder
99 9106 02 03
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.