Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXM6012/22S/CR Rundsteckverbinder Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 22 Serie (Rundsteckverbi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X810421
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/22S/CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder

Hinweise:
Die Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
277 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
PXM6012/22S/CR
Typ:
Buccaneer 6000
Nennstrom:
2 A
Serie:
Buccaneer 6000
Bauform:
Buchse, Einbau
Einbaubohrung Ø:
22.50 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
22
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
22
Herstellerfarbe:
Silber
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 16,60*
€ 19,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 22,16*
1
€ 8,95*
ab € 15,04*
€ 22,17*
1
€ 6,90*
ab € 18,50*
€ 25,88*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14944/SP
ab € 6,97*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,90*
Zubehör
Bulgin
SA3542/S
ab € 1,332*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/22P/CR/0910/SN
ab € 43,09*
Zubehör
Bulgin
PXM6083
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.