Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXM6010/22P/CR/0910/SN Rundsteckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 22 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664913-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6010/22P/CR/0910/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXM6010/22P/CR/0910/SN Rundsteckverbinder Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 Gesamtpolzahl: 22 1 St.

Kabelstecker Flex Serie Buccaneer 6000

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Ø (max.): 10 mm · Kabel-Ø (min.): 9 mm · Nennspannung: 277 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 22 · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart (Details): Push Pull · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Hinweis:
Die Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
22
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Ø-Bereich:
9 - 10 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 6000
Herst.-Teilenr.:
PXM6010/22P/CR/0910/SN
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 6000
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
277 V
Polzahl (num):
22
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
10 mm
Kabel-Ø (min.):
9 mm
Verschlussart (Details):
Push Pull
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Bulgin, PXM6010/22P/CR/0910/SN, Buccaneer 6000, 765-9895
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 25,00*
ab € 43,09*
€ 54,04*
1
€ 4,00*
ab € 44,28*
€ 59,01*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 59,02*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 59,02*
1
€ 8,95*
ab € 56,15*
€ 87,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14944/SP
ab € 6,97*
Zubehör
Bulgin
PXM6081
ab € 14,58*
Zubehör
Bulgin
PXM6090
ab € 1,14*
Zubehör
Bulgin
PXM6011/22S/CR/0910/SN
ab € 36,36*
Zubehör
Bulgin
PXM6012/22S/CR
ab € 14,79*
Zubehör
Bulgin
PXP6088
ab € 1,11*
Zubehör
Bulgin
SA3542/P
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.