Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 22-polig, Crimpanschluss, Push-Pull, gerade, PXM6012/22S/CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 22-polig, Crimpanschluss, Push-Pull, gerade, PXM6012/22S/CR
Einbaubuchse, 22-polig, Crimpanschluss, Push-Pull, gerade, PXM6012/22S/CR
Artikel-Nr.:
     4502-67F5729
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/22S/CR
EAN/GTIN:
     4099889731941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung ohne Crimpkontakte, bitte separat bestellen, Rundsteckverbinder für raue Umgebungsbedingungen Serie 6000 Buccaneer Typ Bulgin PXP6. Mit Push/Pull-Verriegelung und 30°-Drehschloss gegen versehentliches Entkoppeln, wasser- und staubdicht nach EN 60529; Schutzart: IP 68, Isolationswiderstand: min. 10 MOhm bei 500 V AC/DC Kontaktwiderstand: max. 10 mOhm, Material: PC/PBT, halogenfrei, Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Kontakte: Messing, vernickelt, (2 A vergoldet), Dichtungen: Silikon, Betriebstemperaturbereich: - 40 bis +120 °C, Kabelaufnahme: 4,0 - 10 mm. Zulassungen: CSA,UL. In Metallausführung. Gehäuse: Messing vernickelt Steckverbinder für Frontplatteneinbau zur Aufnahme von Buchsenkontakten für PXM6010 Typ PXM6012. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Nennspannung/-strom, Anschlüsse): PXM6012/22S/CR, 22-polig, 60 V AC/DC/2,0 A, crimp.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
22-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 16,66*
€ 19,62*
1
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 22,06*
1
€ 8,95*
ab € 15,14*
€ 22,08*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 18,41*
€ 25,77*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14944/SP
ab € 6,93*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,89*
Zubehör
Bulgin
SA3542/S
ab € 1,332*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/22P/CR/0910/SN
ab € 42,84*
Zubehör
Bulgin
PXM6083
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.