Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXM6083 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): PXM 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407665-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXM6083 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): PXM 1 St.

Dichtungskappe

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Herstellerfarbe: Silber (matt) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schutzart: IP66,IP68,IP69K · Serie (Rundsteckverbinder): PXM · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP66 | IP68 | IP69K
Farbe:
grau
Serie (Rundsteckverbinder):
PXM
Herst.-Teilenr.:
PXM6083
Typ (Hersteller-Typ):
PXM6083
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,21*
€ 42,45*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 31,93*
€ 42,46*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 42,46*
€ 5,90*
ab € 23,47*
€ 45,76*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,39*
€ 49,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXM6012/22P/CR
ab € 15,75*
Zubehör
Bulgin
PXM6034/B
ab € 36,06*
Zubehör
Bulgin
PXM6012/02P/ST
ab € 16,63*
Zubehör
Bulgin
PXM6012/16S/CR
ab € 15,08*
Zubehör
Bulgin
PXM6012/22S/CR
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.