Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; weiblich; PIN: 22; kontaktlos; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; weiblich; PIN: 22; kontaktlos; 2A
Steckverbinder: rund; Buchse; weiblich; PIN: 22; kontaktlos; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-PXM6012/22S/CR
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/22S/CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäusematerial: Messing
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Anzahl Pole: 22
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 6000
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außenbajonett;Push-Pull
Korpus-Verkleidung: Nickel
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 16,66*
€ 19,62*
1
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 22,06*
1
€ 8,95*
ab € 15,14*
€ 22,08*
1
€ 6,90*
ab € 18,41*
€ 25,77*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14944/SP
ab € 6,93*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,89*
Zubehör
Bulgin
SA3542/S
ab € 1,332*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/22P/CR/0910/SN
ab € 42,84*
Zubehör
Bulgin
PXM6083
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.