Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61754035-1 SILVYN® FPAS 21 Wellrohr Schwarz 16.70mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79575
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754035-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Er überzeugt durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einem hohen Rückformungsgrad.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
61754035-1
Typ:
SILVYN® FPAS 21
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Biegeradius:
45 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Wellrohr-Besonderheiten:
flammwidrig + halogenfrei + ölbeständig
Innen-Ø:
16.70 mm
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
21.20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,33*
2 Tage
84
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,34*
7 Tage
87
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 9,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55506935
ab € 0,77*
Sonstiges
Lapp Kabel
55506345
ab € 1,286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.