Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 61754035-1 SILVYN® FPAS 21 Wellrohr Schwarz 16.70mm Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065843
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754035-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
1m LAPP 61754035-1 SILVYN® FPAS 21 Wellrohr Schwarz 16.70mm Meterware

Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Er überzeugt durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einem hohen Rückformungsgrad.

Kategorie: Wellrohr
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Wellrohr-Besonderheiten: flammwidrig + halogenfrei + ölbeständig
Innen-Ø: 16.70 mm
Außen-Ø: 21.20 mm
Max. Temperatur: +120 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Wellrohr
Herst.-Teilenr.: 61754035-1
Biegeradius: 45 mm
Typ: SILVYN® FPAS 21
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Hersteller-Nr.: 61754035-1
EAN: - - - - - - - - -
Lebensdauer der Batterien: ± 15 Std. mit Alkali-Mangan-Batterien
Frequenzschritte: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz und 10 kHz
Impedanz: 50 ?
Auflösung: 10 Bit

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,30*
2 Tage
84
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,31*
Lager 1039
84
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 15,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,24* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55506935
ab € 0,77*
Sonstiges
Lapp Kabel
55506345
ab € 1,286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.