| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X79269 Herst.-Nr.: 8610048951 EAN/GTIN: 4016138099621 |
| |
|
| | |
| Vielseitiger Universalschrumpfschlauch, als kostengünstige, halogenfreie Alternative zu PVC-Schläuchen, nicht flammgeschützt. Features: 11 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 175 mm | Zulassung: | Brennverhalten nach FMVSS302 | Herst.-Teilenr.: | 8610048951 | Typ: | 8610048951 | Temperaturbereich: | -55 - +85 °C °C | Halogenfrei: | Ja | Schrumpfschlauch-Besonderheiten: | flammgeschützt + beständig gegen Chemikalien | Schrumpfrate: | 2:1 | Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): | 2.40 mm | Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): | 4.80 mm | Schrumpftemperatur (min.): | +95 °C | Material: | Polyolefin | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Schrumpfschlauch ohne Kleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138099621, DSG Canusa, Schrumpfband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,64* | € 22,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,27* | € 22,58* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 35,03* | € 46,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 11 Meter (ab € 1,33091* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|