Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech BT-2233290 Heißluftpistole 500 l/min 550 °C 2000 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech BT-2233290 Heißluftpistole 500 l/min 550 °C 2000 W Blau
BASETech BT-2233290 Heißluftpistole 500 l/min 550 °C 2000 W Blau
BASETech BT-2233290 Heißluftpistole 500 l/min 550 °C 2000 W Blau
BASETech BT-2233290 Heißluftpistole 500 l/min 550 °C 2000 W Blau
BASETech BT-2233290 Heißluftpistole 500 l/min 550 °C 2000 W Blau
BASETech BT-2233290 Heißluftpistole 500 l/min 550 °C 2000 W Blau
BASETech BT-2233290 Heißluftpistole 500 l/min 550 °C 2000 W Blau
BASETech BT-2233290 Heißluftpistole 500 l/min 550 °C 2000 W Blau
BASETech BT-2233290 Heißluftpistole 500 l/min 550 °C 2000 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80988415
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2233290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse 2000w
Vielseitiger Helfer: Das Heißluftgebläse von Basetech kommt unter anderem beim Ablösen von Farben oder Lacken, Löten, Reinigen, Schmelzen, Schweißen, Trocknen oder Verformen zum Einsatz. Durch seinen 2-Stufen-Schalter lässt sich die Temperatur variieren. Maximal erreicht das Heißluftgebläse eine Temperatur von 550 °C. Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem eine Deflektordüse, eine Konzentratordüse, eine Glasschutzdüse und eine Hakendüse.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Maximaler Luftstrom
500 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
550 °C
Minimum Luftstrom
300 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
350 °C
Minimale Betriebstemperatur
350 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Griffform
Pistolengriff
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Aufhängbar
Ja
Aufhängertyp
Aufhängeloch
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
660 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.