Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8610048951 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 4.80 mm 2.40 mm Schrumpfrate:2:1 11 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601381-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8610048951
EAN/GTIN:
     4016138099621
Suchbegriffe:
DSG Canusa
8610048951
Schrumpfschlauch
Schrumpfband
DSG Canusa 8610048951 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 4.80 mm 2.40 mm Schrumpfrate:2:1 11 m

Schrumpfschlauch DERAY® - ECONBOX 2:1

11 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm

Vielseitiger Universalschrumpfschlauch, als kostengünstige, halogenfreie Alternative zu PVC-Schläuchen, nicht flammgeschützt.

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 2.40 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: flammgeschützt,beständig gegen Chemikalien · Schrumpftemperatur (min.): +95 °C · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2 · Reißdehnung min. 500% nach IEC 60684 · Zugfestigkeit: 17 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
11 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
DSG Canusa
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammgeschützt | beständig gegen Chemikalien
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
8610048951
Typ (Hersteller-Typ):
8610048951
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
2.40 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
4.80 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+95 °C
Zulassung:
Brennverhalten nach FMVSS302
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,40*
€ 22,70*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
1 Stück enthält 11 Meter (ab € 1,4691* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,13*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.