Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Steuerleitung 3G 1.50mm² Transparent 1135303-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79021
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135303-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Die Öl- und Steuerleitung mit Abschirmgeflecht ist aufgrund ihrer Robustheit und Biegefreudigkeit besonders in der industriellen Umgebung einzusetzen. Die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinenbau, Lakieranlagen, Kraftwerke, Kühlanlagen etc. sind nur wenige Beispiele, in denen die ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY eingesetzt wird.
Features:
Nummerncodiert
EMV-konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1135303-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 CI.5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
8.90 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flexibel
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Transparent
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, LAPP, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,3553*
€ 2,9959*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,66*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,42*
€ 3,69*
3 Tage
346
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,35*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 7,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,34*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.