Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung (geschirmt) LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1,5 - 1135303


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103760
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135303
EAN/GTIN:
     4044773096811
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
  • Steuerleitung geschirmt
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 3 x 1,5 mm²
  • Kennzeichnung: Nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC transparent
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max.: -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
3
Abschirmung:
ja
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
transparent
Außendurchmesser Mantel:
8,9 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
20 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
6 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA | VDE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Photoelectric sensors, ifm electronic, Leuze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 2,61*
€ 3,21*
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,32*
100
Frei Haus
ab € 3,1457*
€ 3,3517*
1
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,53*
Lager 1454
397
1
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 4,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 7,41*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 7,39*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 11,73*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.