Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX CLASSIC 110 CY Steuerkabel, 3-adrig x 1,5 mm² Transparent, 100m, 16 AWG (Schließer)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805095
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Serie = OLFLEX CLASSIC 110 CY
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Transparent
AWG = 16 AWG (Schließer)
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
OLFLEX CLASSIC 110 CY
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Transparent
AWG:
16 AWG (Schließer)
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, 2805095, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 1135303
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,3553*
€ 2,9959*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,66*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,42*
€ 3,69*
3 Tage
346
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,35*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 4,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,9959*
€ 3,56512
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,9053*
€ 3,45731
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,3553*
€ 2,80281
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 299,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,34*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.