Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, transpar


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, transpar
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 3 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, transpar
Artikel-Nr.:
     4502-31P1039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135303
EAN/GTIN:
     4044774567716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Förder- und Transportanlagen, in EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, transparent, Adern in Lagen verseilt, VDE Reg. Nr. 7030, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, gute chemische Beständigkeit, hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 O/km bei 30 MHz),
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
transparent
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel, Leitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,3553*
€ 2,9959*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,66*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,42*
€ 3,69*
3 Tage
346
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,35*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 4,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,34*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.