Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid TP-GP01-C Wärmeleitpad 1.5mm 12 W/mK (L x B) 80mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X788771
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     TP-GP01-C
EAN/GTIN:
     4897025781443
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste gelid
Der Wärmeleitpad GP-Extreme wurde entwickelt, um einen perfekten Thermalkontakt bei PCBs mit verschiedenen Höhen und unebenen Oberflächen bei Mikrokontroller, Memory-ICs, analoge ICs und anderen SMD-Komponente zu gewährleisten. Dank dem hohen Weichheitsgrad und die ultimative Wärmeleitfähigkeit füllt der GP-Extreme Wärmeleitpad Lücken exakt und bietet die beste Leistung in seiner Klasse. GP-Extreme ist nicht elektrisch leitend, nicht korrosiv, nicht aushärtend und nicht giftig. Der GP-Extreme garantiert eine einfache Applikation und mit einer Dimension von 80 × 40 mm passt er auch zu grossen PCB-Oberflächen von VGA Karten, Festplatten und andere dicht verpackten Objekte.
Features:
Wärmeleitfähigkeit: 12 W/mK
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
40 mm
Typ:
TP-GP01-C
Materialstärke:
1.5 mm
Wärme-Leitfähigkeit:
12 W/mK
Produkt-Art:
Wärmeleitpad
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpaste, wärmeleitpad 1,5mm, Gelid, GP-Extreme, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,83*
€ 29,52*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,64*
€ 30,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.