Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1708002-1 Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77482
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1708002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Die rote Installationsleitung wird für Signalübertragung bei fester Verlegung auf- und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen verwendet.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1708002-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Eindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
7 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
2 x 2 x 0.8 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.8 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
530
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,17*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,37*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.