Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Diese Leitungen sind speziell fur Brandmeldeanlagen konzi...
PVC-Datenübertragungs- und Fernmeldeleitungen geschirmt Typ J-Y(St)Y. Gemäß DIN VDE 0815 für feste Verlegung in- und außerhalb geschlossener Räume, Cu-Draht, blank, mit jeweils verschiedenfarbiger ...
Installationskabel zur Nachrichten- und Signalübertragung auf und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen sowie zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Durch den...
Verbindungsleitung fur feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Me?-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benotigt werden, Industrie-Elektronik, Zur fest...
A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 S FernmeldeaußenkabelNach VDE 0816. Verwendung als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, wird als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlun...
JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 0034190/500Verbindungsleitung für feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Meß-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt werd...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schiefer Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 18 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldr...
100m J-Y(ST)Y 2x2x0,8 / Ring Installationsleitung zur Fernsprechübertragung sowie für Fernwirk-, Mess- und Signalzwecke. Verlegung nach DIN VDE 0800 Teil 1 in trockenen und feuchten Betriebsstätten...