Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome Video-Türsprechanlage Transponder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X766901
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     SET.TAG.BLC.2S0
EAN/GTIN:
     6425859406805
Suchbegriffe:
NFC Karte
RFID Karten
NFC Tag
RFID Tag
BELLCOME RFID Tag Set - 3 Stück .; Leseabstand: 30 mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlussadern:
4 (+ 2 Türöffner)
Komponente:
Transponder
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 9,57*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,58*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 18,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.