Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome SET.TAG.BLC.2S0 Video-Türsprechanlage Transponder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bellcome
Bellcome
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064678
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     SET.TAG.BLC.2S0
EAN/GTIN:
     6425859406805
Suchbegriffe:
NFC Karte
RFID Karten
NFC Tag
RFID Tag
Bellcome SET.TAG.BLC.2S0 Video-Türsprechanlage Transponder Schwarz

BELLCOME RFID Tag Set - 3 Stück .; Leseabstand: 30 mm.

Kategorie: Video-Türsprechanlage
Komponente: Transponder
Anschlussadern: 4 (+ 2 Türöffner)
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 110 mm
Höhe: 65 mm
Länge (Tiefe): 75 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Video-Türsprechanlage
Hersteller-Nr.: SET.TAG.BLC.2S0
EAN: 6425859406805
Betriebstemperaturbereich: -30 ... + 60 ° C.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 9,57*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,58*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 18,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.