Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 13611-1 Anschlussleitung H05BQ-F 3 x 1mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75765
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     13611-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
lapp kabel h05bq-f 3g1
Bohrmaschinen, Handkreissägen, transportable Motoren, Anschluss von Heizgeräten, sofern keine Berührungsgefahr mit heißen Teilen oder Wärmestrahlung besteht. Anwendung auf Werften im Zusammenhang mit Tiefkühlung.
Features:
Hohe mechanische Festigkeit
Abrieb- und schnittfest
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05BQ-F, HAR.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
13611-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.4 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Kältebeständig + PUR-Mantel + Harmonisiert
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H05BQ-F
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h05bq-f 3g1, h05bq-f, LAPP, ÖLFLEX® 550 P
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,96*
1 Tag
145
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,97*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 45,95*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,89*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,07*
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.