Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600096/1 Gummischlauchleitung H07RN-F 1 x 1.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75044
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600096/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Schwere Gummischlauchleitung für Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte. Geeignet für hohe Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und in Nutzwasser.
Features:
Farbcodiert
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1600096/1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern: nach VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
7.1 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Querschnitt:
1 x 1.5 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, h07rn-f, 02050000537608, 04044774647258, LAPP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
333
1
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,84*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,91*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 3,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,53*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,91*
Sonstiges
Phoenix Contact
1582211
ab € 9,44*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,52*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.