| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1582211 Herst.-Nr.: 1582211 EAN/GTIN: 4046356316941 |
| |
|
| | |
| Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit zwei QUICKON-Muttern, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, QUICKON-Schnellanschluss Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP66 | Anzahl der Anschlüsse je Pol: | 1 | Pol-Kennzeichnung: | 1, 2, 3, PE | Mechanische Kodierung: | false | Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: | schwarz | Zugentlastung: | true | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Halogenfrei: | false | Kontaktmaterial: | sonstige | Oberflächenbehandlung der Kontakte: | versilbert | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Länge: | 110.8 mm | Höhe: | 29.9 mm | Breite: | 29.9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |