Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 3004K3C-CA IR-Diode 850 nm 30° 3mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X727511
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     3004K3C-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode

Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Typ:
3004K3C-CA
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
LED-Besonderheiten:
LED 3 mm
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
850 nm
Hersteller:
HuiYuan
Produkt-Art:
IR-Diode
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, ir emitter, HuiYuan, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0916*
€ 0,154*
1 Tag
410
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1711*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,30*
€ 10,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1383*
€ 0,1646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1275*
€ 0,1517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,1415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.