Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 3004K3C-CA IR-Diode 850 nm 30 ° 3 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1603024-BP
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     3004K3C-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
HuiYuan 3004K3C-CA IR-Diode 850 nm 30 ° 3 mm radial bedrahtet

IR-Diode LED 3 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · LED-Besonderheiten: LED 3 mm · Typ: 3004K3C-CA · Weitere technische Daten: 10-40 mW/sr · Wellenlänge: 850 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
HuiYuan
Marke:
HuiYuan
Wellenlänge:
850 nm
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
LED-Besonderheiten:
LED 3 mm
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Abstrahlwinkel:
30 °
Typ:
3004K3C-CA
Produkt-Art:
IR-Diode
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, ir emitter, HuiYuan, 3004K3C-CA, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1529*
Lager 102
410
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1699*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 10,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1699*
€ 0,2022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1525*
€ 0,1815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1486*
€ 0,1768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,1509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,398* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.