Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4812561 Lötkolben 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X719641
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4812561
EAN/GTIN:
     4016139331898
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
lötkolben 24v 50w
lötkolben
Dieser Ersatzlötkolben ist für die Lötstationen ST-50A (BN 1561691) und ST-50D (BN 1561694) von Toolcraft geeignet. Er bringt eine Leistung von 50 Watt. Der Temperaturbereich reicht von 150°C bis zu 450°C. Der Lötkolben hat eine kurze Aufheizdauer. Das Kabel ist flexibel, das erleichtert die Handhabung.
Features:
Temperaturbereich zwischen 150°C und 450°C
Für Toolcraft Lötstationen geeignet
Im Lieferumfang enthalten: Lötspitze T-LB 0,2mm
Lieferumfang:
1 x Lötkolben + 1 x Lötspitze
Weitere Informationen:
Länge:
122 cm
Passend für (Details):
ST-50A (BN 1561691) und ST-50D (BN 1561694)
Gewicht:
90 g
Anheizzeit:
2 min
Leistung (Details):
50 W
Betriebsspannung:
24 V
Leistung (max.):
50 W
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Passend für Marke:
Toolcraft
Passend für Modell:
Lötstation ST-50A + Lötstation ST-50D
Kategorie:
Lötkolben
Betriebsspannung (Details):
24 Vac
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
150 °C
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: toolcraft lötkolben, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 33,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,75*
€ 33,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546642
ab € 5,36*
Sonstiges
Star Tec
60136
ab € 35,23*
Sonstiges
Toolcraft
AT-A900
ab € 9,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6609312
ab € 6,75*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941096
ab € 5,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941087
ab € 6,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941090
ab € 5,54*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941108
ab € 5,17*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941105
ab € 5,99*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941111
ab € 5,94*
Sonstiges
Toolcraft
1372161
ab € 10,37*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941099
ab € 7,56*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941102
ab € 5,17*
Sonstiges
Weller Tools
T0051502599
ab € 64,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.