Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT AT-A900 Trockenreiniger 2teilig (Ø x H) 68 mm x 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588819-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     AT-A900
EAN/GTIN:
     4016138745689
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
lötspitzen reiniger
TOOLCRAFT AT-A900 Trockenreiniger 2teilig (Ø x H) 68 mm x 72 mm

Trockenreiniger "Dry Cleaner"

Zur schonenden Feinreinigung von Lötspitzen
Für den universellen Einsatz
Schutz vor Oxidation durch Restlotschicht

Dieser Trockenreiniger setzt sich aus einem Gehäuse und einer darinliegenden Spiralwolle aus Messing zusammen.
Die Reinigung erfolgt durch Abstreifen oder Drehen der Lötspitze in der Spiralwolle. Danach ist weiterhin eine Restlotschicht vorhanden, welche eine sofortige Oxidation der Lötspitze verhindert und somit einen erheblichen Vorteil gegenüber der herkömmlichen Schwammreinigung darstellt.

Technische Daten:
Gewicht: 57 g · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Ablage · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 68 mm x 72 mm
Produktabmessung, Ø:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
Trockenreiniger
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, AT-A900, Messingwolle, Trockenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1399
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 14,62*
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 14,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051382499
ab € 1,59*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
0008M/SB
ab € 1,45*
Sonstiges
Toolcraft
791791
ab € 1,36*
Sonstiges
Toolcraft
ZD-10W-1
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.