Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 1.6 mm Spitzen-Länge 17 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1647036-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4941108
EAN/GTIN:
     4053199522057
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
toolcraft lötspitze meißelform
TOOLCRAFT Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 1.6 mm Spitzen-Länge 17 mm Inhalt 1 St.

LÖTSPITZE T-1,6D MEIßELFORM 1,6MM/17MM

Lötspitze in Meißelform
Spitzen-Größe 1.6 mm
Spitzen-Länge 17 mm

Diese TOOLCRAFT Lötspitze in Meißelform ist für die Lötstationen ST-50A (B/N  588666), ST-50D (B/N  588888),
ST-80A (B/N  588777), ST-80D (B/N  588999), ST-100A (B/N  588800), ST-100D (B/N  588900).
Die Lötspitze mit einer Größe von 1.6 mm und einer Länge von 17 mm ist aus solidem Kupfer gefertigt.

Technische Daten:
Passend für (Details): Toolcraft Lötstationen · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Passend für Modell (Löttechnik): Lötstation ST-50A,Lötstation ST-50D,Lötstation ST-80A,Lötstation ST-80D,Lötstation ST-100A,Lötstation ST-100D · Spitzen-Größe: 1.6 mm · Spitzen-Länge: 17 mm · Spitzenform (Details): Meißelform

Lieferumfang:
1 x Lötspitze

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Toolcraft Lötstationen
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Passend für Modell (Löttechnik):
Lötstation ST-50A | Lötstation ST-50D | Lötstation ST-80A | Lötstation ST-80D | Lötstation ST-100A | Lötstation ST-100D
Typ (Hersteller-Typ):
TO-4941108
Spitzen-Länge:
17 mm
Spitzen-Größe:
1.6 mm
Spitzenform (Details):
Meißelform
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, ersatzlötspitze toolcraft, TOOLCRAFT, TO-4941108
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
509
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,00*
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 8,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.