| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811394-BP Herst.-Nr.: T0051502599 EAN/GTIN: 4003019001903 |
| |
|
| | |
| Weller Euro Solder Fix 120 Platinenhalter 360° schwenkbar 1 St.
Platinenhalter Euro Solder Fix 120
Auch für ovale und runde Platinen Inkl. beweglichem Arm zum Sichern der Bauteile Gute Standfestigkeit
Professioneller Bestückungsrahmen. Vielseitige Anwendungsbereiche wie Bestücken, Entstücken, Reparieren von Leiterplatten. Im Mehrfachprofil Spannen von runden und quadratischen Teilen. Auch für ovale und runde Platinen inkl. beweglichem Arm zum Sichern der Bauteile.
Ausstattung: Halterung um 360° drehbar, in 15° Schritten einrastbar · Beweglicher Arm mit Klemmkissen · Gute Standfestigkeit durch günstige Schwerpunktlage.
Technische Daten: Gewicht: 970 g · Platinen-Besonderheiten: 360° schwenkbar · Weitere technische Daten: Max. Aufspannfläche: 160 x 235 mm
Hinweis: Entgegen der Abbildung wird der Artikel in Rot geliefert. Weitere Informationen: | | Marke: | Weller | Platinen-Besonderheiten: | 360° schwenkbar | Typ (Hersteller-Typ): | Euro Solder Fix 120 | Gewicht: | 970 g | Produkt-Art: | Platinenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4003019001903, Weller, T0051502599, Euro Solder Fix 120, Platinenbestückungsrahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,40* | € 87,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 66,92* | € 87,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,94* | € 91,66* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,15* | € 96,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,40* | € 121,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|