Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X71764 Herst.-Nr.: 4520024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Features:
Lieferumfang: Meterware Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 750 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 4520024 | Isolierung: | PVC YI 1 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5 | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 5.30 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Flexibel | Prüfspannung: | 2500 V | Herstellerfarbe: | Blau | Prüfzeichen: | gem. VDE 0298 Teil 4 | Kabeltyp: | H07V-K | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung U0: | 450 V | Querschnitt: | 1 x 6 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, h07v-k lapp kabel, 02050000756726, 04044774701974, LAPP |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,65662* | € 0,83662* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,65977* | € 0,83977* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 0,7137* | € 0,9037* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 0,8382* | € 1,0582* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,20* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|