Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x6-14 YE - 30002194


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103128
Hersteller:
     Enghofer
Herst.-Nr.:
     30002194
EAN/GTIN:
     4250738109117
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
  • Zwillings-Aderendhülse
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • Nennquerschnitt: 2 x 6 mm²
  • Hülsenlänge: 14 mm
  • Farbe: Gelb
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zwillings-Aderendhülse
Isoliert:
ja
Farbe:
gelb
Nennquerschnitt:
2 x 6 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Werkstoff Hülse:
Kupfer, verzinnt
Werkstoff Isolierkragen:
Polypropylen
Temperatur max.:
105 °C
Norm:
DIN 46228, Teil 4
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Memory cards / Accessories, Memory cards / Accessories SIMATIC S7-1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 18
ab € 103,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.