Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt PROFiTEST MTECH+IQ EV Basic Paket Installationstester-Set, VDE-Prüfgeräte-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X581032
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M536S
EAN/GTIN:
     4012932134759
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
gossen metrawatt isolationsmessgerä...
Der PROFITEST MTECH+ IQ macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Prüfumfang für den Elektroprofi ist er das ideale Prüfgerät für Ihren Alltag – Tag für Tag. Mit seiner optimalen Bedienung und dem Speicherkonzept ist die Erstellung eines Prüfprotokolls einfach und schnell. So sparen Sie bei jeder Prüfung Zeit und können täglich mehr Prüfungen durchführen. Einmal erstellte Anlagenstrukturen können Sie zudem übergreifend über alle PROFITEST-Geräte – von Intro bis Master – einsetzen. So prüft einfach jeder Mitarbeiter immer exakt gleich.
Features:
Prüfen allstromsensitiver RCDs
Prüfen von RCDs speziell für E-Ladepunkte
Prüfen der niederohmigen Durchgängigkeit
Prüfen des Isolationswiderstands
Fahrzeug-, Kabel- und Fehlersimulation in einem Gerät
Prüfen von Wallboxen mit fest angeschlossenem Ladekabel
Lieferumfang:
PRÜFGERÄT

1x PROFiTEST MTECH+ IQ
1x Steckereinsatz PRO-A3 II
1x Steckereinsatz PRO-SCHUKO
1x Kompakt Akku-Pack
1x Ladenetzteil

ZUBEHÖR

1x Prüfadapter für E-Ladepunkte METRALINE PRO-TYP EM I
1x Intelligente Prüfsoftware IZYTRONIQ Business Advanced
1x Sortimo L-BOXX 238
1x Einlage L-BOXX PROFiTEST M
1x Set Vario-Stecker
1x Set Prüfspitzen CAT III 600V
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
330 mm
Breite:
260 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
2.7 kg
Schnittstellen:
USB + RS232
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
automatisch + manuell
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben + batteriebetrieben
Besonderheiten:
inkl. Koffer + inkl. Ladesäulenadapter + inkl. Software + Touchscreen
Speicher:
ja
Typ:
PROFiTEST MTECH+IQ EV Basic Paket
Messbereich (VDE):
Isolationswiderstand + Schleifenimpedanz + PRCD-Prüfung (2-polig, 3-polig, PRCDS, PRCDS+,
Speicher (Plätze):
50000
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
DIN-Norm:
DIN VDE 0100 + DIN VDE 0105 + DIN VDE 0113 + DIN VDE 0413 + DIN EN 61010-1
VDE-Norm:
0100 + 0100-600 + 0105 + 0113 + 0411 + 0413
Kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Produkt-Art:
Installationstester-Set
Kalibrierleistung:
Kalibrierschein inklusive
Weitere Suchbegriffe: fi-tester, Gossen Metrawatt, PROFiTEST MTECH+IQ EV Basic Paket, BGV, BGVA3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.697,85*
€ 2.885,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.617,47*
€ 2.885,57*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.775,54*
€ 2.968,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.864,08*
€ 3.042,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.949,44*
€ 3.148,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.885,57*
€ 3.433,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.832,77*
€ 3.371,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.803,02*
€ 3.335,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.695,06*
€ 3.207,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.630,42*
€ 3.130,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.617,47*
€ 3.114,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 274,64*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M513R
ab € 1.715,58*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 106,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 97,00*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503Y
ab € 186,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505C
ab € 207,19*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3201000R0001
ab € 89,97*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 271,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502E
ab € 492,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.