| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X57027 Herst.-Nr.: 70000 EAN/GTIN: 4011150700005 |
| |
|
| | |
| Zweiklang-Gong zum Anschluss an einen 8 V Klingeltransformator. Features: Lautstärke ca 82 dB (A) Betriebsspannung 8 V/AC Weitere Informationen: | | Tiefe: | 38 mm | Höhe: | 118 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 80 mm | Lautstärke: | 82 dBA | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung max.: | 8 V | Betriebsspannungsbereich: | 8 V (max) | Herstellerfarbe: | Weiß | Stromaufnahme: | 1 - 2 A | Melodien: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 8 V/AC | Produkt-Art: | Gong |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heidemann, mehrklanggong |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,75* | € 14,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,96* | € 14,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,54* | € 20,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,14* | € 32,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|