Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70000 Gong 8V (max) 82 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060600
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70000
EAN/GTIN:
     4011150700005
Suchbegriffe:
Melodiegong
Heidemann 70000 Gong 8V (max) 82 dBA Weiß

Lautstärke ca 82 dB (A)
Betriebsspannung 8 V/AC

Zweiklang-Gong zum Anschluss an einen 8 V Klingeltransformator.

Kategorie: Gong
Betriebsspannungsbereich: 8 V (max)
Betriebsspannung max.: 8 V
Betriebsspannung (Details): 8 V/AC
Stromaufnahme: 1 - 2 A
Melodien: 1
Lautstärke: 82 dBA
Herstellerfarbe: Weiß
Montageart: Aufputz
Breite: 80 mm
Höhe: 118 mm
Länge (Tiefe): 38 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Gong
Hersteller-Nr.: 70000
EAN: 4011150700005
Schutzart IP67

Weitere Suchbegriffe: 4011150700005, Heidemann, 70000, mehrklanggong, Türklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,83*
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 15,48*
Lager 1039
74
€ 6,99*
ab € 14,57*
€ 20,62*
€ 3,50*
ab € 24,14*
€ 32,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.