Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70000 Gong 8 V (max) 82 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620930-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70000
EAN/GTIN:
     4011150700005
Suchbegriffe:
Melodiegong
Zweiklang-Gong Bella

Lautstärke ca 82 dB (A)
Betriebsspannung 8 V/AC

Zweiklang-Gong zum Anschluss an einen 8 V Klingeltransformator.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 V (max) · Betriebsspannung (Details): 8 V/AC · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 82 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Stromaufnahme: 1 - 2 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 118 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Stromaufnahme:
1 - 2 A
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC
Lautstärke:
82 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: 4011150700005, Heidemann, 70000, mehrklanggong
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 9,32*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 9,34*
€ 3,50*
ab € 10,58*
€ 12,71*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,71*
€ 17,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.