Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236059 PXL-C16/1 Leitungsschutzschalter 1polig 16A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X56783
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236059
EAN/GTIN:
     4015082360597
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 1polig 230/400 V/AC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70.5 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
17.5 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Auslöse-Charakteristik:
C
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1
Ausschaltvermögen:
10 kA
Nennspannung (Details):
230/400 V
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 6,07*
1
€ 5,46*
ab € 4,43*
€ 6,10*
1 Tag
111
1
€ 6,40*
ab € 4,47*
€ 6,11*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 6,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 18,94*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,08*
Zubehör
Eaton
248289
ab € 20,42*
Zubehör
Eaton
248291
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.