| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B276I62 Herst.-Nr.: 248289 EAN/GTIN: 4015082482893 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser 230V50Hz Geeignet für Motorschutzschalter Z-USA/230 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Geeignet für Motorschutzschalter: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,46* | € 27,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 23,93* | € 32,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,03* | € 32,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,08* | € 32,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,89* | € 46,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|