| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X559172 Herst.-Nr.: Y7-170788 EAN/GTIN: 4015081673612 |
| |
|
| | |
| FI/LS Kombination, 16 A, 30 mA, LS-Charakteristik: C, 2p, FI-Charakteristik: A Kompakter Fehlerstromschutzschalter/ Leitungsschutzschalter für breiten Anwendungsbereich. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Auslöse-Charakteristik: | A | Nennstrom: | 16 A | Ausführung: | 2phasig | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.03 A | Produkt-Art: | FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,05* | € 80,25* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,47* | € 83,62* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,08* | € 83,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,95* | € 90,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,38* | € 92,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|