Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 40240701 Verbindungsdose (L x B x H) 80 x 80 x 38mm Grau IP54 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X55781
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     40240701
EAN/GTIN:
     4013902040032
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Nach E DIN IEC 60998-2-5 mit 5poliger Schraubklemme; mit Anbaustutzen und Verschlussstopfen M16.
Features:
IP54
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
grau
Breite:
80 mm
Ausführung:
Mit Klemmstein
Schutzart:
IP54
Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Duroplast
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,56*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,58*
€ 5,46*
ab € 5,20*
€ 7,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,91*
3 Tage
39
€ 5,80*
ab € 5,57*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26041601
ab € 0,26*
Zubehör
Spelsberg
22741601
ab € 1,16*
Zubehör
Spelsberg
46052501
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.