Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg WK 007-2,5qmm Verbindungsdose grau IP54 80x80x38mm 40240701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0022396
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     40240701
EAN/GTIN:
     4013902040032
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten WK Serie 2000 halogenfrei 2,5 bis 25 mm2, IP 54, 660 V, VDE-Gepruft, Duroplast WK 007 mit 5-poligem Klemmstein 4 x 2,5 mm2, oder leer, 7 Einfuhrungen M16, 4 Anbaustutzen sowie 1 Verschlu?stopfen. Ausfuhrung: 2,5 mm2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,55*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 7,57*
€ 5,46*
ab € 5,21*
€ 7,58*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,87*
3 Tage
38
€ 5,80*
ab € 5,57*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26041601
ab € 0,26*
Zubehör
Spelsberg
22741601
ab € 1,17*
Zubehör
Spelsberg
46052501
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.