Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA24CN Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 24 Anzahl Reihen = 2 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X54951
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA24CN
EAN/GTIN:
     3250616411241
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Der Aufputz-Kleinverteiler inklusive fingersicherer QuickConnect-Klemme, Gerätetragschienen und 12 Teilungen. Lieferung ohne Tür, (Stahlblechtür 62 71 29). Erfüllt DIN VDE 0603-1, DIN 43871.
Features:
Mit Kunststoffgehäuse
Inkl. QuickConnect-Klemme
Plombierbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
96.5 mm
Höhe:
370 mm
Farbe:
weiß
Breite:
305 mm
Montageart:
Aufputz
Anzahl Reihen:
2
Länge bzw. Tiefe:
96.5 mm
Anzahl Teilungen:
24
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verteilerschrank
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, aufputzverteiler hager, abdeckung hager, aufputzverteiler 2-reihig, Hager, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 5,90*
ab € 25,28*
€ 33,32*
2 Tage
123
€ 4,99*
ab € 25,27*
€ 33,34*
4 Tage
183
€ 4,95*
ab € 26,01*
€ 34,14*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,49*
€ 34,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,24*
€ 48,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,70*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,88*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,61*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,49*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 66,87*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ455P
ab € 12,90*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 9,31*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 17,01*
Zubehör
Hager
VZ602
ab € 6,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.